Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Universalhaken

WZG-DIRGENTF-90GRD-L240MM

Art.-Nr. 071555 332

EAN 4056807140476

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Universalhaken

Art.-Nr. 071555 332
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
Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

240 mm

Ausführung

90°

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen